Pendelkugellager FAG 2206-TVH>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2206-TVH
FAG:2206-TVH>N
Rubix:3512820
Hersteller:0972472000000
EAN:4064327520982
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2206-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22..-tvh
Referenzdrehzahl11400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26000 N
27,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an