Pendelkugellager FAG 1206-TVH>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1206-TVH
FAG:1206-TVH>N
Rubix:3176674
Hersteller:0968917690000
EAN:4064327297921
1206-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1206-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl11400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15900 N
20,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,92 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an