Pendelkugellager SKF 1311 EKTN9, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1311 EKTN9
Rubix:7413
Hersteller:34283
EAN:7316576624520
1311 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1311 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x120x120 mm
Bruttogewicht1515 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r18000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50700 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
106,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an