Pendelkugellager FAG 1309-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:1309-K-TVH-C3>N
Rubix:3512788
Hersteller:0975452790030
EAN:4064327867193
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1309-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r12700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38500 N
58,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,75 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an