Pendelkugellager SKF 2217 K/C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2217 K/C3
Rubix:7776
Hersteller:34902
EAN:7316576608650
2217 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2217 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x150x150 mm
Bruttogewicht2460 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58500 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
276,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an