Pendelkugellager FAG 2200-2RS-TVH, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2200-2RS-TVH
Rubix:508192
Hersteller:0167025900000
EAN:4012801160155
2200-2RS-TVH (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2200-2RS-TVH (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x30x30 mm
Bruttogewicht48 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22..-2rs-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r1190 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5700 N
Zolltarifcode84821010
22,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an