Pendelkugellager FAG 2212-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2212-2RS-TVH
FAG:2212-2RS-TVH>N
Rubix:3512845
Hersteller:0974066000000
EAN:4064327521286


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 2212-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh>n |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Norm | DIN 620 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort