Pendelkugellager FAG 2306-2RS-TVH>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2306-2RS-TVH
FAG:2306-2RS-TVH>J
Rubix:3512901
Hersteller:3002917360000
EAN:4064327866967




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 2306-2RS-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort