Pendelkugellager SKF 1222, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1222
Rubix:7381
Hersteller:34224
EAN:7316576605499
1222 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1222 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

  • Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen
  • Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen
  • Sehr hohe Nenndrehzahlen
  • Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten
  • Reibungsarm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x200x200 mm
Bruttogewicht5140 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
370,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
440,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an