Pendelkugellager FAG 1202-TVH>N, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1202-TVH
FAG:1202-TVH>N
Rubix:3321185
Hersteller:0972436390000
EAN:4064327520807
1202-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1202-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl19100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7700 N
18,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an