Pendelkugellager SKF 1219, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1219
Rubix:7375
Hersteller:34217
EAN:7316576605444
1219 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1219 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x170x170 mm
Bruttogewicht3070 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
237,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an