Pendelkugellager FAG 1212-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Selbsteinstellendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1212-K-TVH-C3
FAG:1212-K-TVH-C3>N
Rubix:3512755
Hersteller:3007440560030
EAN:4064328162723
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1212-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12..-k-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30500 N
55,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,64 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an