Pendelkugellager SKF 2205 E-2RS1KTN9, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2205 E-2RS1KTN9
Rubix:165766
Hersteller:34812
EAN:7316570022209
2205 E-2RS1KTN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2205 E-2RS1KTN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülse. Die integrierte Abdichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x52x52 mm
Bruttogewicht154 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl26000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14300 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
36,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an