Pendelkugellager SKF 1217, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1217
Rubix:140337
Hersteller:34203
EAN:7316576605062
1217 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1217 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x150x150 mm
Bruttogewicht2050 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
155,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,99 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an