Pendelkugellager SKF 2207 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2207 E-2RS1TN9
Rubix:974188
Hersteller:34829
EAN:7316577039651
2207 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF Einzel.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2207 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF Einzel.


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht397 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl18000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
54,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an