Pendelkugellager FAG 2315-M-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2315-M-C3
Rubix:509105
Hersteller:0167081050030
EAN:4012801485081


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 2315-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 23..-M, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5130 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 125000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,95 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar