Pendelkugellager SKF 1308 EKTN9, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1308 EKTN9
Rubix:132573
Hersteller:34267
EAN:7316576620706


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 1308 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 671 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33800 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std