Pendelkugellager FAG 2222-M-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 53 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2222-M-C3
Rubix:508403
Hersteller:0190179280030
EAN:4012801479875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 2222-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-M, Messing-Massivkäfig
Pendelkugellager 22..-M, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7100 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
720,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen