Pendelkugellager SKF 2317 KM/C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2317 KM/C3
Rubix:170577
Hersteller:36089
EAN:7316576605871
2317 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2317 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x180x180 mm
Bruttogewicht7160 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
825,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
982,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an