Pendelkugellager SKF 2213 ETN9, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2213 ETN9
Rubix:7763
Hersteller:34882
EAN:7316576620638
2213 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2213 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x120x120 mm
Bruttogewicht1381 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
103,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an