Pendelkugellager SKF 2204 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2204 E-2RS1TN9
Rubix:974294
Hersteller:34808
EAN:7316570022155
2204 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF Einzel.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2204 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF Einzel.


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138,5 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl28000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
37,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an