9332+GEN3 mit Ventil
3M™ Aura Partikelmasken Serie 9300+Gen3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9332+Gen3
Rubix:2848952
Hersteller:7100134314
EAN:04054596329560

Dokumente
Produktdetails : 9332+GEN3 mit Ventil
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften Aura™ Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design.
Reduzieren Sie mit den 3M™ Schaum- und TPE-Rahmen das Verletzungsrisiko durch Splitter. Unser Schaumrahmen schließt den Spalt zwischen Brille und dem Gesicht des Trägers. Dadurch bietet er zusätzlichen Schutz und reduziert das Verletzungsrisiko durch Splitter. Einige bieten auch zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß, wodurch sie ideal für Arbeiten in heißen und feuchten Umgebungen geeignet sind. Der TPE-Rahmen schützt vor Flüssigkeitströpfchen und großen Staubpartikeln.
Stärken
• Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
• Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort. *im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+
• 3M™ Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
• Aufsetzhilfen an Maskenober- und -unterseite erleichtern das Positionieren und Anpassen
• Textile Bebänderung, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzniveaus (blau für FFP2, rot für FFP3)
• Siegelpunkte auf der Maskenoberseite minimieren den Brillenbeschlag
• Flach faltbares Design und hygienische Einzelverpackung für einfache Lagerung & Mitnahme
• In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
• Hergestellt im Vereinigten Königreich
Anwendungen
Brauereibetrieb - Dekontamination/Standortstilllegung - Finishen von Verbundwerkstoffen - Finishing - Holzarbeiten - Lackvorbereitung - Metallbe- und -verarbeitung - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten - Papierverarbeitung - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Verarbeitung von Mineralien - Verpacken
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | weiß |
| Packung | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,72 € exkl. MwSt.
/ 12 Packungen
115,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




