Referenzen
Optibelt:X13 X 1080
Rubix:57106
Hersteller:1774131
EAN:4014486095852




Produktdetails : X13X1080 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x138x138 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax41 1/2 |
| Außenlänge | 1100 mm |
| Innenlänge | 1050 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1080 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen