X22X1148EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X22 11486847_EL
Rubix:196012
Hersteller:1721152_EL




Dokumente
Produktdetails : X22X1148EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 317 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx43 |
| Außenlänge | 1178 mm |
| Innenlänge | 1090 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1148 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
