Referenzen
Optibelt:X13 X 640
Rubix:176404
Hersteller:1698233
EAN:4014486095661




Produktdetails : X13X640 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x82x82 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax24 |
| Außenlänge | 660 mm |
| Innenlänge | 610 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 640 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std