X17X2280EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X17
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X17 2280OM4H_EL
Rubix:195951
Hersteller:X17 2280OM4H_EL




Dokumente
Produktdetails : X17X2280EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 376 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx88 |
| Außenlänge | 2309 mm |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2280 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
