Referenzen
Optibelt:X17 X 1390
Rubix:145499
Hersteller:1714869
EAN:4014486096507




Produktdetails : X17X1390 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x177x177 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 229 g |
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx53 |
| Außenlänge | 1419 mm |
| Innenlänge | 1350 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1390 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen