X13X1080EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt

Optibelt Keilriemen SUPER TX X13

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Optibelt:X13 1080OM4H_EL
Rubix:195750
Hersteller:X13 1080OM4H_EL
X13X1080EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilax
Riemenbezeichnungax41 1/2
Außenlänge1100 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : X13X1080EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x138x138 mm
Bruttogewicht107 g
Profilax
Riemenbezeichnungax41 1/2
Außenlänge1100 mm
Innenlänge1050 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1080 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,54 exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen