S32X6 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 32X44mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3356032000
Rubix:497897
Hersteller:3356032000
EAN:4030477008908

Produktdetails : S32X6 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 32X44mm
Teguma Carboflex / EN öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Eignet sich als Tankwagenschlauch und ebenso für E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch. Auch geeignet für Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/sbr |
| Berstdruck | 64 bar |
| 320 mm | |
| 1040 mm | |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,78 € exkl. MwSt.
/ Meter
53,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
