OIL MASTER LITE SD 32X5XCL40 Mineralöl-Schlauch OIL MASTER Lite SD Gates
ESSENTIAL™ OIL MASTER LITE SD
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:OIL MASTER Lite SD 32x5xCL40
Rubix:1317600
Hersteller:468814103
EAN:5414465896200

Produktdetails : OIL MASTER LITE SD 32X5XCL40 Mineralöl-Schlauch OIL MASTER Lite SD Gates
Mineralöl-Schlauch OIL MASTER Lite SD Gates
Stärken
CR-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffimpression, gute Witterungs-, Abrieb-, Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Anwendungen
Ausgesprochen flexibler Saug- und Druckschlauch für die Förderung von Heizöl und anderen Mineralölprodukten zur Belieferung von Haushalten, Gewerbe und Industrie (handelsübliches Benzin und Diesel), Ölen und anderen Mineralölprodukten. Ideal für Ölindustriefahrzeuge. Längere Haltbarkeit durch Entleeren nach Gebrauch. Max 50% Aromatengehalt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | cr-gummi/nbr/textil |
| Berstdruck | 30 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
