S16X5 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 15X25mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3320015000
Rubix:497877
Hersteller:3320015000
EAN:4030477102149

Produktdetails : S16X5 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 15X25mm
Teguma Petrol-Oil öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Für Leitungen an Maschinen und Motoren. Hervorragend geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 75 bar |
| 160 mm | |
| 580 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
