S42X6.5 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 42X55mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLEX/10 42 X 55 MM
Rubix:463401
Hersteller:3350042000
EAN:4030477008717

Produktdetails : S42X6.5 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 42X55mm
Teguma Carboflex / 10 öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Eignet sich als Tankwagenschlauch.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1475 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 300 mm | |
| 900 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,60 € exkl. MwSt.
/ Meter
49,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
