IH30832006/40 Universal-&Vielzweckschlauch
Hannifin Universal-&Vielzweckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:IH30832006/40
Rubix:1587925
Hersteller:IH30832006/40

Produktdetails : IH30832006/40 Universal-&Vielzweckschlauch
Anwendung: Luft, Mehrzweck
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)/PVC
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 25
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen, Transport
Innendurchmesser: 1, 25
Materialien der Konstruktion: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 300, 2, 20
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C mit Spitzen bis zu 120°C für Öl, 212 °F mit Spitzen bis zu 248 °F für Öl
Maximaler Betriebsdruck (bar): 20
Medien: Kraftstoffe - Überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 100, 3.937
Mindestbetriebstemperatur: -35, -31
Außendurchmesser: 1.4147, 36
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Kraftstoffschlauch, Ölschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,50, 0,74
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)/PVC
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 25
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen, Transport
Innendurchmesser: 1, 25
Materialien der Konstruktion: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 300, 2, 20
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C mit Spitzen bis zu 120°C für Öl, 212 °F mit Spitzen bis zu 248 °F für Öl
Maximaler Betriebsdruck (bar): 20
Medien: Kraftstoffe - Überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 100, 3.937
Mindestbetriebstemperatur: -35, -31
Außendurchmesser: 1.4147, 36
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Kraftstoffschlauch, Ölschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,50, 0,74
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Länge | 40 m |
| Berstdruck | 60 bar |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.354,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
1.611,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
