S 7.5X2.5 NAFTREX/B-20MTR Kraftstoffschlauch, nach alter DIN 73379, Typ B, 7.5X12.5mm
Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ "B"
Siehe technische InformationenReferenzen
Alfaflex:3370075125
Rubix:497915
EAN:4030477009080

Produktdetails : S 7.5X2.5 NAFTREX/B-20MTR Kraftstoffschlauch, nach alter DIN 73379, Typ B, 7.5X12.5mm
Teguma Naftrex / B Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ "B".
Kraftstoffschlauch Naftrex / B, nach alter DIN 73379 Typ B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Werkstoff | nbr/textil |
| Berstdruck | 60 bar |
| 90 mm | |
| 320 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Meter
130,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
