S203X10.5 CARBOFLAT/16 Betankungsschlauch, aufrollbar, 203X224mm
Aufrollbarer Betankungsschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLAT/16 203 X 225 MM
Rubix:497905
Hersteller:3360200000
EAN:4030477008991

Produktdetails : S203X10.5 CARBOFLAT/16 Betankungsschlauch, aufrollbar, 203X224mm
Teguma Carboflat / 16 aufrollbarer Betankungsschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 60%. Eignet sich für die Schiffsbetankung. Beständig gegen Biodiesel und E10.
Aufrollbarer Betankungsschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 60%. Geeignet für die Schiffsbetankung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 203 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | nbr |
| Berstdruck | 48 bar |
| 350 mm | |
| 1600 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,78 € exkl. MwSt.
/ Meter
337,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
