OKS-495 25KG OKS 495 Haftschmierstoff 25KG Hobbock


OKS 495

Referenzen
oks:OKS 495 25KG
rubix:111345
ean:4038127402311
OKS-495 25KG OKS 495 Haftschmierstoff 25KG Hobbock
brand logo
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen25000 ml
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-495 25KG OKS 495 Haftschmierstoff 25KG Hobbock


OKS 495 Haftschmierstoff. Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen. DIN 51 502: OGPF1S-30. Anwendungsgebiete: Gleitführungen, Federn, Offene Getriebe, Geschlossene Getriebe, Ketten, Drahtseile, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, Graphit, EP Additive, Mineralöl, Aluminiumkomplexseife, Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 1, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 500 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 4.200 N, FZG-Schadenstufe: Kraftstufe > 12.
Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25000 g
Fassungsvermögen25000 ml
PackungHobbock
VerpackungsmengeEimer
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur200 °C
Zolltarifcode34031990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,18 exkl. MwSt.
/ Stück
889,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen