Pendelkugellager NTN 1316SK, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1316SK
Rubix:904289
EAN:4547359257274




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 1316 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4170 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen