Pendelkugellager SKF 2310 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2310 E-2RS1TN9
Rubix:8136
Hersteller:35887
EAN:7316577059369
2310 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2310 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x110x110 mm
Bruttogewicht1650 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie23e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
180,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an