Pendelkugellager NTN 1216S, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1216S
Rubix:904195
EAN:4547359255850




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 1216 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1695 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen