NUTR 309/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NUTR309/3AS
Rubix:913089
EAN:4547359009644




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NUTR 309/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen mit zwei Zylinderrollenreihen, vollrollige Ausführung, gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1420 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen