Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-PWTR1542-2RS-A
INA:PWTR1542-2RS-XL
Rubix:19351
Hersteller:0625856810000
EAN:4047643198400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : PWTR 1542-2RS-XL (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 158 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort