NATV 8-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV8-PP-A
Rubix:18910
Hersteller:0057127500000
EAN:4012802459210
NATV 8-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 8-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x24x24 mm
Bruttogewicht39 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r11700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
23,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std