Referenzen
NTN:NATV5X/3AS
Rubix:3305406
EAN:4547359011784

Produktdetails : NATV 5X/3AS (NTN) Stützrolle NTN
Stützrollen ohne Käfig, Innenring , gewölbte Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x16x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9350 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage