NATV 12-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV12-X-PP-A
Rubix:18917
Hersteller:0055911550000
EAN:4012802414868
NATV 12-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 12-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9700 N
Statische Tragzahl, radial - C0r15900 N
40,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen