Kegelrollenlager NTN 4T-672, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 30.162 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-672
Rubix:906703
EAN:4547359584813
4T-672 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-672 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)168,275x168,275x30,162 mm
Bruttogewicht1284 g
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
49,45 exkl. MwSt.
/ Stück
58,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an