Kegelrollenlager SKF LM 501349/310/Q, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 19.812 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:LM 501349/310/Q
Rubix:312833
Hersteller:49019
EAN:7316570512182
LM 501349/310/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite19,812 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM 501349/310/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Kann mit Kegeln der gleichen Serie kombiniert werden
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,56x73,43x73,43 mm
Bruttogewicht335 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite19,812 mm
Lagerspielcn
Serielm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Gesamtbreite Lager19,812 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r68 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55 N
HerkunftslandMX
Zolltarifcode84822000
29,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an