Kegelrollenlager Timken LM603049/LM603011, Außendurchmesser: 77.788 mm | Innendurchmesser: 45.242 mm | Breite: 19.842 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM603049/LM603011
Rubix:179778
Hersteller:100075045
EAN:0053893661988


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45,242 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,788 mm |
| Breite | 19,842 mm |
Produktdetails : LM603049/LM603011 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 357,4 g |
| Innendurchmesser | 45,242 mm |
| Außendurchmesser | 77,788 mm |
| Breite | 19,842 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std