Kegelrollenlager Timken 33016, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 36 mm
Kegelrollenlager Serie 330
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33016
Rubix:3103665
EAN:0053893091815




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 33016 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Einreihiges Kegelrollenlager, das aus einem Kegel und einer Schale sowie einem Käfig aus Stahl Typ TS besteht. In der Regel paarweise und gegenläufig montiert, um Axialbelastungen in beide Richtungen standzuhalten.Trennbare Ringe für eine einfache Montage.
Stärken
Hält hohen axialen und radialen Belastungen stand.
Anwendungen
Räder und Hinterachse von Automobilen, Freilaufräder, Untersetzungsgetriebe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std