Kegelrollenlager FAG 33210>B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 24.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33210>B
Rubix:3105650
Hersteller:0956400530000
EAN:4054372882241


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 33210>B (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 332 |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 32 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 163000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort