Kegelrollenlager Timken 30203, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 13.25 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30203
Rubix:8370
Hersteller:100054081
EAN:0053893243368


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13,25 mm |
Produktdetails : 30203 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 77,1 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen